Eriks
HAZET

HAZET Omschakelbare ratel met scharnier 3/8" 276mm

  • ERIKS:12737564
  • Fabrikant:4000896042104
Image 1
Omschakelratel met scharnier 3/8"

8816G
Uitvoering: DIN 3112 D 10 –ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met ovale kop en omschakelpal. De kop kan via een scharnier worden versteld. Met ergonomische 2-componentengreep.

Opslaan in lijst

€ 121,74/ stukexcl. btw

€ 147,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
276 mm