Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.
Wordt geleverd in Safe-Box.
€ 1.774,97/ stukexcl. btw
€ 2.147,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Aandraaimoment | van 200 tot 500 Nm |
Totale lengte | 955 mm |