Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 6293-1CT 60-320Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738582
  • Fabrikant:4000896026173
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 6000 CT, met signaalknop.

Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.



Met optisch afslagsignaal (signaalknop). Wordt geleverd in Safe-Box.

Opslaan in lijst

€ 790,70/ stukexcl. btw

€ 956,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 60 tot 320 Nm
Totale lengte
620 mm