Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 6292-1CT 40-200Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738579
  • Fabrikant:4000896026135
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 6000 CT, met signaalknop.

Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.



Met optisch afslagsignaal (signaalknop). Wordt geleverd in Safe-Box.

Opslaan in lijst

€ 612,85/ stukexcl. btw

€ 741,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Totale lengte
510 mm