Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.
Met optisch afslagsignaal (signaalknop). Wordt geleverd in Safe-Box.
€ 523,07/ stukexcl. btw
€ 632,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Aandraaimoment | van 20 tot 120 Nm |
Totale lengte | 388 mm |