Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 6291-1CT 20-120Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738574
  • Fabrikant:4000896026074
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 6000 CT, met signaalknop.

Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.



Met optisch afslagsignaal (signaalknop). Wordt geleverd in Safe-Box.

Opslaan in lijst

€ 535,76/ stukexcl. btw

€ 648,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 20 tot 120 Nm
Totale lengte
400 mm