Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 6282-1CT 4-40Nm 9x12mm

  • ERIKS:12738564
  • Fabrikant:4000896080540
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 6000 CT

Uitvoering: met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. testcertificaat.



Wordt geleverd in kartonnen doos.

Opslaan in lijst

€ 433,65/ stukexcl. btw

€ 524,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 4 tot 40 Nm
Totale lengte
240 mm