Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 6110-1CT 5-60Nm 3/8"

  • ERIKS:12738518
  • Fabrikant:4000896025022
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 6000 CT

Uitvoering: robuuste, taaie hardverchroomde stalen buisconstructie met ergonomische greep met kraag, die wegglijden en kans op letsel vermindert. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Veilige vergrendeling van de instelwaarden door vergrendelingsfunctie op de draaiknop. Hoorbaar en voelbaar activeringssignaal. Hoge nauwkeurigheid door fijne schaalverdeling. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017, deel II. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.
Opslaan in lijst

€ 614,54/ stukexcl. btw

€ 743,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 5 tot 60 Nm