Uitvoering: robuuste en bestendige constructie van stalen buizen met ergonomisch gevormde kunststofgreep. Vergrendelpunten in de handgreep zorgen voor een snelle en veilige instelling van de momentwaarde. Met insteekverbinding voor insteekgereedschap. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Hoge nauwkeurigheid door fijne schaalverdeling. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017, deel II. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box. Toepassing: voor het gecontroleerd aanhalen van bouten tijdens bandenservice, tweewielers, auto's en bedrijfswagens en diverse toepassingen in de industrie en handel.
€ 271,98/ stukexcl. btw
€ 329,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150