Uitvoering: slanke vormgeving. Groot, bol kijkglas (vervangbaar) met drie grote cijfers voor het aflezen van de momentwaarde. Robuuste, taaie hardverchroomde stalen buisconstructie met ergonomische greep met kraag, die wegglijden en kans op letsel vermindert. Het aanhaalmoment is snel en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien. Veilige vergrendeling van de instelwaarden door vergrendelingsfunctie op de draaiknop. Hoorbaar en voelbaar activeringssignaal. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 deel II. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in Safe-Box.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.
€ 577,62/ stukexcl. btw
€ 698,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150