Eriks
HAZET

HAZET Momentsleutel 5120-3CT 10-60Nm 1/2"

  • ERIKS:14056227
  • Fabrikant:4000896218905
Image 1
Momentsleutel SYSTEM 5000-3 CT

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie van stalen buizen met ergonomisch gevormde kunststofgreep. Vergrendelpunten in de handgreep zorgen voor een snelle en veilige instelling van de momentwaarde. Veilige vergrendeling van de instelwaarden door middel van een vergrendelingsfunctie op de draaikrans. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Hoge nauwkeurigheid door fijne schaalverdeling. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017, type II. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.

Opslaan in lijst

€ 288,88/ stukexcl. btw

€ 349,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET