Eriks
HAZET

HAZET Insteek-steeksleutel, 6450D Serie, 21 mm maat, 60.5 mm LG, 14 x 18 mm Aansluitmaat

  • ERIKS:12743137
  • Fabrikant:4000896028528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 81,15/ stukexcl. btw

€ 98,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6450D
Type
Insert open-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
21 mm
Lengte
60.5 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
14 x 18
Dikte
21.5