Eriks
HAZET

HAZET Insteek-steeksleutel, 6450C Serie, 14 mm maat, 42 mm LG, 9 x 12 mm Aansluitmaat

  • ERIKS:12743124
  • Fabrikant:4000896028368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 59,03/ stukexcl. btw

€ 71,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6450C
Type
Insert open-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
42 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
9 x 12
Dikte
14.5