Eriks
HAZET

HAZET Insteek-steeksleutel, 6450C Serie, 10 mm maat, 38 mm LG, 9 x 12 mm Aansluitmaat

  • ERIKS:12743110
  • Fabrikant:4000896028320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 59,72/ stukexcl. btw

€ 72,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6450C
Type
Insert open-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
38 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
9 x 12
Dikte
14.5