Eriks
HAZET

HAZET Insteek-steeksleutel 15mm 9x12mm

  • ERIKS:12743125
  • Fabrikant:4000896028375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 59,03/ stukexcl. btw

€ 71,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6450C
Type
Insert open-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
42.5 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
9 x 12
Dikte
14.5