Eriks
HAZET

HAZET Insteek-ringsleutel, 6630D Serie, 17 mm maat, 63.6 mm LG, 14 x 18 mm Aansluitmaat

  • ERIKS:12738684
  • Fabrikant:4000896029013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 69,11/ stukexcl. btw

€ 83,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6630D
Type
Insert box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
63.6 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
14 x 18
Dikte
21.5