Eriks
HAZET

HAZET Insteek-ringsleutel, 6630C Serie, 16 mm maat, 46.5 mm LG, 9 x 12 mm Aansluitmaat

  • ERIKS:12738655
  • Fabrikant:4000896028894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 62,44/ stukexcl. btw

€ 75,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6630C
Type
Insert box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
16 mm
Lengte
46.5 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
9 x 12
Dikte
14.5