Eriks
HAZET

HAZET Insteek-ringsleutel 24mm 14x18mm

  • ERIKS:12738699
  • Fabrikant:4000896029068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
6630D
Type
Insert box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
68.8 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
14 x 18
Dikte
21.5