Eriks
HAZET

HAZET Hendel-schakelratel 1/2" 90 tanden 275mm 916HPS

  • ERIKS:14598132
  • Fabrikant:4000896237258
Image 1
Omschakelbare fijntandratel 1/2", 90-voudig vertand

Uitvoering: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, met kogelvergrendeling en omschakelpal.

916HPS Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Met ovale kop en ergonomische 2-componentengreep. Voor werken in een krappe ruimte. VPA-goedgekeurd statisch moment volgens DIN 3122: 850 Nm. Vergrendelt de doppen veilig en stevig. Snelle ontgrendeling van het gereedschap door met één hand op de ontgrendelingsknop te drukken.

Opslaan in lijst

€ 124,97/ stukexcl. btw

€ 151,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET