Eriks
HAZET

HAZET Gereedschapswagen 179NXL-7/265 265-delig

  • ERIKS:14406461
  • Fabrikant:4000896215201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapswagen type 179NXL-7 met 265-delig assortiment

Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 77; 2 x 162 mm hoog), ladengeleiding op kogellagers, volledig uitrekbaar, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden, zelfsluitend. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden hebben een vierkant gatenpatroon, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van oplosmiddelbestendig RVS. Met grote, stevige ongebaande bokwielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Verticaal doorlopende randbescherming op alle vier de zijden van de wagen. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.

Leveringsomvang:
1 gereedschapsmodule schroevendraaiers, 57-delig, bestaand uit:
        2 schroevendraaiers sleuf 3,5; 5,5 mm
        2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
        5 schroevendraaiers sleuf 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
        4 schroevendraaiers kruiskop PH 0; 1; 2; 3
        1 elektronica-schroevendraaierset sleuf en kruiskop, 7-delig
        1 elektronica-schroevendraaierset binnenzeskant, 7-delig
        4 schroevendraaiers sleuf 3; 4; 5,5; 6,5 mm
        2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
        6 schroevendraaiers binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
        1 spanningzoeker
        1 haakse schroevendraaierset binnenzeskant, 9-delig, 1,5–10 mm
        1 haakse schroevendraaierset binnen-TORX®, 8-delig
1 gereedschapsmodule moersleutels, 45-delig, bestaand uit:
        8 dubbele steeksleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
        17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
        12 ringratel-steeksleutels 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
        8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 gereedschapsmodule schroefgereedschappen 138-delig bestaand uit:
        1 omschakelbare ratel 1/4"
        9 zeskant-dopsleutels 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
        5 dopsleutels 1/4" voor TORX®-schroeven E 5; 6; 7; 8; 10
        7 schroefbits 1/4" TiN-gecoat binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
        2 verlengstukken 1/4" 55; 147 mm
        1 cardankoppeling 1/4"
        1 bithouder 1/4"
        1 bitadapter 1/4"
        1 omschakelbare ratel 3/8"
        12 zeskant-dopsleutels 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
        3 verlengstukken 3/8" 74; 150; 254 mm
        1 cardankoppeling 3/8"
        1 reduceerstuk van 3/8" naar 1/4"
        1 omschakelbare ratel 1/2"
        20 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
        6 dopsleutels 1/2" voor TORX®-schroeven E 10; 12; 14; 16; 18; 20
        5 schroefbits 1/2" TiN-gecoat binnen-TORX® T 30; 40; 45; 50; 55
        1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
        1 reduceerstuk van 1/2" naar 3/8"
        1 reduceerstuk van 3/4" naar 1/2"
        2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm
        1 cardankoppeling 1/2"
        1 combinatietang 160 mm
        1 kracht-zijsnijtang 180 mm
        1 telefoontang, gebogen 200 mm
        1 waterpomptang 260 mm
1 bitassortiment 1/4" 51-delig bestaand uit:
        1 snelwisselhouder
        4 sleuf 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
        10 kruiskop PH 1 (4 stuks); 2 (4 stuks); 3 (2 stuks)
        7 kruiskop PZ 1 (3 stuks); 2 (3 stuks); 3
        6 binnenzeskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
        17 binnen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 stuks); 20 (2 stuks); 25 (2 stuks); 27 (2 stuks); 30 (2 stuks); 40 (2 stuks)
        6 binnen-TORX®BO met boring T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 spiraalborenset, 25-delig, Ø 1–13 mm, oplopend met 0,5 mm
Opslaan in lijst

€ 6.632,91/ stukexcl. btw

€ 8.025,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET