Gereedschapskar nr. 179N-7/220 met 219-delig assortiment
Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 81; 2 x 166 mm hoog), ladengeleiding op kogellagers, volledig uitrekbaar, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden, zelfsluitend. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden beschikken over een vierkant gatenpatroon, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Met grote, stevige ongebaande bokwielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen (Ø 125 mm) met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Verticaal doorlopende randbescherming op alle vier de zijden van de wagen. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.
Leveringsomvang:
1 gereedschapsmodule schroevendraaiers, 31-delig, bestaand uit:
7 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm
3 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; 2; 3
10 bits voor TORX®-schroeven T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 schroevendraaier, kort, voor sleufschroeven, 5,5 mm
1 schroevendraaier, kort, voor kruiskopschroeven PH 2
1 inbussleutelset, 9-delig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 gereedschapsmodule bedieningsgereedschappen, 77-delig, bestaand uit:
1 omschakelratel 1/4"
12 zeskant doppen 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 zeskant doppen lang 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 dopbits 1/4" TiN-gecoat inbus 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 dopbits 1/4" TiN-gecoat sleufkop 3,5; 5,5; 8 mm
2 dopbits 1/4" TiN-gecoat kruiskop PH 1; 2
2 dopbits 1/4" TiN-gecoat kruiskop PZ 1; 2
1 vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8"
1 dwarsgreep met glijstuk 1/4"
2 1/4" verlengstukken 55; 147 mm
1 knikstuk 1/4"
1 bitschroevendraaier 1/4"
1 omschakelratel 1/2"
17 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 zeskant-krachtdopsleutels 1/2" 17; 19 mm
7 dopbits 1/2" TiN-gecoat binnenzeskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
2 1/2" verlengstukken 123; 248 mm
1 cardan-verlengstuk 1/2" 46 mm
1 knikstuk 1/2"
1 gereedschapsmodule moersleutels, 33-delig, bestaand uit:
8 dubbele steeksleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 gereedschapsmodule handgereedschappen 17-delig bestaand uit:
2 zeskant dopsleutel-schroevendraaiers 6–7 mm
1 dubbele ringsleutel, open, 10 x 11 mm
2 platte beitels 150; 200 mm
1 centerpunt 120 mm
5 pendrijvers 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 schraapstaal 270 mm
1 kunststof hamer, 40 mm
1 bankhamer 600 g
1 spanningstester 3-48 V
1 rolmaat, 5 m
1 remzadelborstel 225 mm
1 bitassortiment 1/4" 36-deligbestaand uit:
3 sleuf 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
7 kruiskoppen PH 1 (3 stuks); 2 (3 stuks); 3
7 kruiskoppen PZ 1 (3 stuks); 2 (3 stuks); 3
4 inbus 3; 4; 5; 6 mm
1 spiraalborenset, 25-delig, Ø 1–13 mm, oplopend met 0,5 mm