Gereedschapswagen type 179N-7 met 137-delig assortiment
Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 81; 2 x 166 mm hoog), ladengeleiding op kogellagers, volledig uitrekbaar, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden, zelfsluitend. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden hebben een vierkant gatenpatroon, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Met grote, stevige bokwielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen (Ø 125 mm) met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Verticaal doorlopende randbescherming op alle vier de zijden van de wagen. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.
Leveringsomvang:
1 gereedschapsmodule schroevendraaiers, 31-delig, bestaand uit:
7 schroevendraaiers sleuf 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm
3 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2; 3
10 schroevendraaiers TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 schroevendraaier, kort, sleuf 5,5 mm
1 schroevendraaier, kort, kruiskop PH 2
1 haakse inbussleutelset 9-delig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 gereedschapsmodule bedieningsgereedschappen, 77-delig, bestaand uit:
1 omschakelbare ratel 1/4"
12 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 zeskant-dopsleutels lang 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 schroefbits 1/4" TiN-gecoat binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 schroefbits 1/4" TiN-gecoat sleuf 3,5; 5,5; 8 mm
2 schroefbits 1/4" TiN-gecoat kruiskop PH 1; 2
2 schroefbits 1/4" TiN-gecoat kruiskop PZ 1; 2
1 vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8"
1 dwarsgreep met glijstuk 1/4"
2 verlengstukken 1/4" 55; 147 mm
1 cardankoppeling 1/4"
1 opsteekgreep 1/4"
1 omschakelbare ratel 1/2"
17 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 zeskant-krachtdopsleutels 1/2" 17; 19 mm
8 schroefbits 1/2" TiN-gecoat binnenzeskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
1 verloopstuk 1/2" naar 3/8"
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm
1 cardanverlengstuk 1/2" 46 mm
1 cardankoppeling 1/2"
1 gereedschapsmodule moersleutels, 27-delig, bestaand uit:
10 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 momentsleutel 1/2" 40–200 Nm
1 perslucht-slagschroevendraaier