Eriks
HAZET

HAZET Gereedschapswagen 179N-6 1040x817x502mm

  • ERIKS:14043254
  • Fabrikant:4000896214570
Image 1
Gereedschapswagen type 179N-6, 6 schuifladen, kunststof werkoppervlak

Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, schuifladen met ladengeleiding op kogellagers, volledig uitrekbaar, afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden, zelfsluitend. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden beschikken over een vierkant gatenpatroon, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Met grote, stevige ongebaande bokwielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen (Ø 125 mm) met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Verticaal doorlopende randbescherming op alle vier de zijden van de wagen. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.



Met 6 eenzijdig uittrekbare schuifladen (3 x 81; 3 x 166 mm hoog). Werkblad van oplosmiddelbestendige kunststof, met 2 geïntegreerde opbergvakken.

Opslaan in lijst

€ 1.856,75/ stukexcl. btw

€ 2.246,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET