Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoog), met rolgeleiders, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden. De zijwanden zijn voorzien van een vierkantperforatie. Centraalafsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van oplosmiddelbestendige kunststof, met vakken voor kleine onderdelen. Met grote, stevige kogelgelagerde wielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.
€ 1.586,38/ stukexcl. btw
€ 1.919,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150