Eriks
HAZET

HAZET Gereedschapswagen 178N-7/147 147-delig

  • ERIKS:14047467
  • Fabrikant:4000896205080
Image 1
Gereedschapswagen type 178N-7 met 147-delig assortiment

Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoog), met rolgeleiders, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden zijn voorzien van een vierkantperforatie. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van oplosmiddelbestendige kunststof, met vakken voor kleine onderdelen. Met grote, stevige kogelgelagerde wielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.

Leveringsomvang:
1 gereedschapsmodule bedieningsgereedschappen, 106-delig, bestaand uit:
        1 omschakelbare ratel 1/4"
        12 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
        1 verlengstuk 1/4" 55 mm
        1 bitadapter 1/4"
        1 omschakelbare ratel 1/2"
        16 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
        1 verlengstuk 1/2" 123 mm
        1 bitassortiment 57-delig
        1 haakse-schroevendraaierset binnenzeskant 9-delig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        1 haakse schroevendraaierset TORX® 8-delig T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
        1 drevelset 5-delig 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 gereedschapsmodule ringsteeksleutels 17-delig 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 gereedschapsmodule dubbele steeksleutels 8-delig 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 gereedschapsmodule handgereedschappen, 16-delig, bestaand uit:
        4 schroevendraaiers sleuf 3; 4; 5,5; 6,5 mm
        2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
        6 schroevendraaiers TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
        1 bankhamer 600 g
        1 zijsnijtang 160 mm
        1 punttang 165 mm
        1 waterpomptang 250 mm
Opslaan in lijst

€ 3.725,66/ stukexcl. btw

€ 4.508,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET