Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, laden met rolgeleiding, individuele vergrendeling om onbedoeld openen tijdens het verplaatsen te voorkomen. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden beschikken over een vierkantperforatie, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van oplosmiddelbestendige kunststof, met 2 geïntegreerde opbergvakken. Met grote, stevige kogelgelagerde wielen (Ø 100 mm), 2 zwenkwielen, eenzijdig met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.
Met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (6 x 79; 1 x 164 mm hoog).
€ 1.196,96/ stukexcl. btw
€ 1.448,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150