Eriks
HAZET

HAZET Gereedschapsmodule 163-292/8 ringsteeksleutels

  • ERIKS:12738424
  • Fabrikant:4000896186372
Image 1
Gereedschapsmodule ringsteeksleutels, 8-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.



Ringsteeksleutelset, 8-delig
8 ringsteeksleutels 10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Opslaan in lijst

€ 238,84/ setexcl. btw

€ 289,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET