Eriks
HAZET

HAZET Gereedschapsmodule 163-102/27 dopsleutels

  • ERIKS:12738385
  • Fabrikant:4000896145935
Image 1
Gereedschapsmodule dopsleutels 1/2", 26-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.



Dopsleutelset 1/2", 26-delig
1 omschakelbare ratel 1/2"
21 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm
1 cardankoppeling 1/2"

Opslaan in lijst

€ 633,46/ setexcl. btw

€ 766,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm