Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/3 module = 172 x 342 mm 2/3 module = 344 x 342 mm 3/3 module = 519 x 342 mm 3/3+ module = 519 x 392 mm Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.
Steeksleutel-garnituur 1/4" en 1/2", 77-delig 1 omschakelbare ratel 1/4" 12 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 11 zeskant-dopsleutels 1/4", lang 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 schroefbits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 schroefbits 1/4" sleuf 3,5; 5,5; 8 mm 2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 2 2 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1; 2 1 dwarsgreep met glijstuk 1/4" 2 verlengstukken 1/4" 55; 147 mm 1 cardankoppeling 1/4" 1 opsteekgreep 1/4" 1 vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8" 1 omschakelbare ratel 1/2" 17 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 2 zeskant-slagmoerdopsleutels 1/2" 17; 19 mm 8 schroefbits 1/2" binnenzeskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm 1 dwarsgreep met glijstuk 1/2" 2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm 1 verlengstuk 1/2", zwenkbaar, 46 mm 1 cardankoppeling 1/2" 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8" 1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
€ 1.297,57/ stukexcl. btw
€ 1.570,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150