Eriks
HAZET

HAZET Gereeds.module 163-573/20Inbus 1/2" 1/3

  • ERIKS:14598187
  • Fabrikant:4000896232871
Image 1
Gereedschapsmodule schroefbits 1/2" TiN-gecoat, 20-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/3 module = 172 x 342 mm 2/3 module = 344 x 342 mm 3/3 module = 519 x 342 mm 3/3+ module = 519 x 392 mm Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.

Schroefbitset 1/2", 20-delig 10 schroefbits 1/2" binnenzeskant, lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 10 schroefbits 1/2" binnenzeskant, extralang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm

Opslaan in lijst

€ 408,69/ stukexcl. btw

€ 494,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET