Eriks
HAZET

HAZET Gereeds.module 163-570/24Impact 1/3

  • ERIKS:14598186
  • Fabrikant:4000896233441
Image 1
Gereedschapsmodule slagmoerdopsleutels 1/2", 24-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/3 module = 172 x 342 mm 2/3 module = 344 x 342 mm 3/3 module = 519 x 342 mm 3/3+ module = 519 x 392 mm Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.

Slagmoer-dopsleutelset 1/2", 24-delig 8 twaalfkant-slagmoerdopsleutels 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 3 kracht-schroefbits 1/2" binnenzeskant 14; 17; 19 mm 3 kracht-schroefbits 1/2" binnenzeskant, lang 14; 17; 19 mm 3 kracht-schroefbits 1/2" binnenveeltand M14; 16; 18 3 kracht-schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN, lang M14; 16; 18 1 slagmoeradapter 3/4" naar 24 mm-binnenzeskant 1 slagmoeradapter 24-mm-buitenzeskant naar 1/2" 1 kracht-borgpen 1 kracht-rubberring

Opslaan in lijst

€ 589,48/ stukexcl. btw

€ 713,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET