Eriks
HAZET

HAZET Enkele steeksleutel verstelbaar gefosfateerd DIN3117 vorm B 458mm

  • ERIKS:12739676
  • Fabrikant:4000896018079
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gefosfateerd, kop hoogglans gepolijst. Bekopening 15°, met zwarte rol.
Opslaan in lijst

€ 159,44/ stukexcl. btw

€ 192,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Lengte
458 mm
Max. sleutelwijdte
53 mm