Eriks
HAZET

HAZET Enkele steeksleutel verstelbaar gefosfateerd DIN3117 vorm A 308mm

  • ERIKS:12739670
  • Fabrikant:4000896018055
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gefosfateerd, kop hoogglans gepolijst. Bekopening 15°, met zwarte rol.
Opslaan in lijst

€ 45,43/ stukexcl. btw

€ 54,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Lengte
308 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm