Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Mat verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Stevige schacht met dubbel-T-profiel.
€ 184,60/ setexcl. btw
€ 223,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 450N |
Type | Double Open-End Wrench Set |
Setuitvoering | Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal steeksleutels | 12 |