€ 9,82/ stukexcl. btw
€ 11,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 450N |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 99.5 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 4 mm |
Sleutelwijdte groot | 5 mm |
Dikte | 3.2 |