Eriks
HAZET

HAZET Dubbele steeksleutel overeenkomstig DIN3110 21x23mm

  • ERIKS:12739115
  • Fabrikant:4000896020539
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, bekstand 15°, met platte bek en stabiel schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
21 x 23 mm
Lengte
246 mm
Sleutelwijdte klein
21 mm
Sleutelwijdte groot
23 mm