Eriks
HAZET

HAZET Dubbele steeksleutel, 450N Serie, 8 mm Kleine maat, 10 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 140.1 mm LG

  • ERIKS:12739077
  • Fabrikant:4000896020737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, bekstand 15°, met platte bek en stabiel schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
450N
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140.1 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
8 mm
Sleutelwijdte groot
10 mm
Dikte
4.1