Eriks
HAZET

HAZET Dubbele steeksleutel, 450N Serie, 25 mm Kleine maat, 28 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 284.2 mm LG

  • ERIKS:12739126
  • Fabrikant:4000896020584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, bekstand 15°, met platte bek en stabiel schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 24,76/ stukexcl. btw

€ 29,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
450N
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
284.2 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
25 mm
Sleutelwijdte groot
28 mm
Dikte
8.4