Eriks
HAZET

HAZET Dubbele ringsleutel DIN838 8x9mm

  • ERIKS:12739478
  • Fabrikant:4000896026579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering:DIN 838, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, diep gebogen. Ringen met dunne wanden, gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
630
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium