Eriks
HAZET

HAZET Dubbele ringsleutel, 612 Serie, Chroom vanadium, 300 mm LG

  • ERIKS:12739658
  • Fabrikant:4000896025190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Open ringsleutel, open

Uitvoering: DIN 3118. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Ringkoppen 15° afgebogen.
Opslaan in lijst

€ 76,61/ stukexcl. btw

€ 92,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
612
Type
Double box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
30 x 32
Gebogen
15°
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
300 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium