Eriks
HAZET

HAZET Dubbele ringsleutel, 612 Serie, Chroom vanadium, 182 mm LG

  • ERIKS:12739646
  • Fabrikant:4000896025121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Open ringsleutel, open

Uitvoering: DIN 3118. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Ringkoppen 15° afgebogen.
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
612
Type
Double box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
13 x 15
Gebogen
15°
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
182 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium