Eriks
HAZET

HAZET Dubbele ringsleutel, 612 Serie, Chroom vanadium, 160 mm LG

  • ERIKS:12739641
  • Fabrikant:4000896025107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Open ringsleutel, open

Uitvoering: DIN 3118. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Ringkoppen 15° afgebogen.
Opslaan in lijst

€ 29,04/ stukexcl. btw

€ 35,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
612
Type
Double box-end wrench
Uitvoering
Metrisch
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
11 x 13
Gebogen
15°
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium