Eriks
HAZET

HAZET Dopsleutelset 1/2" 906 17-delig

  • ERIKS:12737796
  • Fabrikant:4000896045891
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 1/2", 17-delig

Uitvoering: gereedschap van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Wordt in een kunststof box met draaggreep geleverd. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminzetstuk, en ontbrekende gereedschappen worden direct opgemerkt.

Opslaan in lijst

€ 475,11/ setexcl. btw

€ 574,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Totaal aantal gereedschappen
17