Eriks
HAZET

HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 55x mm

  • ERIKS:12738228
  • Fabrikant:4000896002566
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1"

Uitvoering: DIN 3124, ISO 2725-1, met borgstift, stroef gekarteld.



Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 151,44/ stukexcl. btw

€ 183,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Sleutelwijdte
55 mm
Aansluitmaat
1 in