Eriks
HAZET

HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 46x mm

  • ERIKS:12738222
  • Fabrikant:4000896002542
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1"

Uitvoering: DIN 3124, ISO 2725-1, met borgstift, stroef gekarteld.



Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 128,21/ stukexcl. btw

€ 155,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1 in