Eriks
HAZET

HAZET Combinatiesleutel, 610N Serie, Chroom vanadium, 308.7 mm LG, DIN837B, 27x32 mm

  • ERIKS:12739561
  • Fabrikant:4000896024902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel, recht

Uitvoering:DIN 837 B, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dunwandige, zijdelings verzette ringen, gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 58,48/ stukexcl. btw

€ 70,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
610N
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Lengte
308.7 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium