Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.
Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelmaat 9 mm, 72 tanden en een terugstelhoek van 5° tot sleutelmaat 32 mm. De ratelkop is op 13° gebogen.
€ 36,33/ stukexcl. btw
€ 43,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 606 |
Type | Combination wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Lengte | 218 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |