Eriks
HAZET

HAZET Combinatiesleutel, 606 Serie, Chroom vanadium, 204.6 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:12739435
  • Fabrikant:4000896101009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar

Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.



Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelmaat 9 mm, 72 tanden en een terugstelhoek van 5° tot sleutelmaat 32 mm. De ratelkop is op 13° gebogen.

Opslaan in lijst

€ 34,80/ stukexcl. btw

€ 42,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
606
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
204.6 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium