Eriks
HAZET

HAZET Combinatiesleutel, 603 Serie, Chroom vanadium, 120 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:12739326
  • Fabrikant:4000896024018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°, ring gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
603
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium