Eriks
HAZET

HAZET Combinatiesleutel, 600N Serie, Chroom vanadium, 610 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:12739301
  • Fabrikant:4000896048588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°, ring gepolijst.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
600N
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
55 mm
Lengte
610 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium